Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischauflagen Konferenz-Tischset 25x30cm eckig VE=3 Stück quarzbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibtischauflagen Konferenz-Tischset 25x30cm eckig VE=3 Stück quarzbraun
Schreibtischauflagen Konferenz-Tischset 25x30cm eckig VE=3 Stück quarzbraun
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF32642
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     32642
EAN/GTIN:
     4006677326425
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
Schreibtischauflage
  • Das Läufer Konferenz-Tischset hält den Konferenz- oder Bürotisch frei von unangenehmen Kaffeerändern und mehr
  • Die Unterlage für Kaffeegedecke, Gläser und Getränke stört nicht auf dem Tisch
  • Sie ist transparent abgetönt in quarzbraun für hölzerne Tischflächen oder kristallblau für helle Kunststoffoberflächen
  • Das Läufer Konferenz-Tischset ist unempfindlich, abwischbar und sollte in keinem Büro fehlen.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.413 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Länge:
300 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
25 cm
Produktlänge:
30 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage läufer transparent, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,68334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
32635
ab € 4,96*
Ähnlich
Läufer
32632
ab € 5,02*
Ähnlich
Läufer
32640
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.