Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF26662 Herst.-Nr.: 26662 EAN/GTIN: 4006677266622 |
| |
|
| | |
| - Papierkörbe Läufer Motiv-Poster Papierkörbe, passend zu den Schreibunterlagen
- Material und Form: Kunststoff, rund
- Anzahl der Sortierfächer: 1
- Motiv
- Durchmesser min/max: 215/245 mm
- Breite: 245 mm
- Höhe: 300 mm
- Tiefe: 245 mm
- Volumen: 13 l
Weitere Informationen: | | Breite: | 245 mm | Durchmesser: | 245 mm | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | mehrfarbig | Fassungsvermögen: | 13 l | flammhemmend: | nein | Höhe: | 300 mm | Marke: | Läufer | Material: | Kunststoff | Motiv: | Pferd im Rapspfeld |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff papierkorb 13 liter, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, Abfallsammler, Eimer, Korb, Sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,77* | € 9,97* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,61* | € 10,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,21* | € 10,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,59* | € 12,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|