Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 26557 Mülleimer 13 l Rund Kunststoff Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 26557 Mülleimer 13 l Rund Kunststoff Mehrfarbig
Laufer 26557 Mülleimer 13 l Rund Kunststoff Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85217076
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     26557
EAN/GTIN:
     4006677265571
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
245 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
13 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
26657
ab € 6,74*
Ähnlich
Läufer
26658
ab € 6,94*
Ähnlich
Läufer
26662
ab € 6,61*
Ähnlich
Läufer
46587
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.