Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND385408038 Herst.-Nr.: 100050405 EAN/GTIN: 4006144949126 |
| |
|
| | |
| - Collegeblock Oxford Schule
- Spiralbindung
- Lochung: 4fach-Lochung
- Mikroperforation
- Ausführung des Papiertyps: Optik Paper
- Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm
- Weißer Rand rechts und links, mit Ausreißhilfe
- Papierformat: A4+
- Anzahl der Blätter: 80 Blatt
- Scribzee kompatibel, dank Scribzee können alle Einträge oder Notizen digitalisiert und schnell geteilt werden
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4+ | Bruttogewicht: | 0.518 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Oxford | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, oxford a 4 kariert notizbuch spiralbindung, notiz buch, notiz-buch a4, Block, Briefblock, Scribzee, Spiralnotizblock, Spiralschreibblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,78* | € 3,86* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,31558* | € 4,56558* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 3,58* | € 4,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,81* | € 5,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,83* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03475* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|