Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND384403203 Herst.-Nr.: 100050324 EAN/GTIN: 4006144941762 |
| |
|
| | |
| - Schulheft
- Optik Paper, 90 g/qm
- geklammert
- runde Ecken
- Format: A4
- Lineatur-Nr./Lineatur: 3, 3
- Anzahl Blatt: 32
- Farbe/Motiv Einband: mit Wolle & Isi
- Packungsinhalt/-art: 10 Stück in der Packung, 80 Stück im Karton
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geklammert | Blattanzahl: | 32 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.219 kg | Farbe: | rot | Lineatur: | Lineatur 3 | Marke: | Oxford | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 3 A4, Grundschulheft Lineatur 43, Schulheft Lineatur 3 A4, Schulheft Lineatur 43, oxford schulhefte din a4 lineatur 3, grundschulheft lineatur 3 a4, grundschulheft lineatur 3 a4 oxford, Deutschheft, Grundschulheft, Heft, liniert, Schreibbuch, Schreiblernheft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,14* | € 1,75* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,34598* | € 2,49598* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,69* | € 3,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,18* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|