Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock 68x98cm 20 Blatt 80g/qm kariert 25 mm


Menge:  Block  
Produktinformationen
Flipchartblock 68x98cm 20 Blatt 80g/qm kariert 25 mm
Flipchartblock 68x98cm 20 Blatt 80g/qm kariert 25 mm
Artikel-Nr.:
     467-#LAND100050590
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050590
EAN/GTIN:
     4006144100169
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
  • Flipchartblock Work
  • weiß, feines holzfreies Schreibpapier, 80 g/qm
  • 6fach Universallochung, perforiert
  • 10 Stück flach
  • Größe: 68 cm, 99 cm
  • Vorderseite/Rückseite: 25mm kariert, blanko
  • Block mit: 20 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Breite:
680 mm
Bruttogewicht:
1.16 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
980 mm
Lineatur:
kariert
Lochung:
6-fach
Marke:
Landre
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartblock landre 80g, block kariert, blöcke kariert 80g, Ersatzpapier, Flipchart, Flipchartblöcke, Flipchartblocks, Papierblock, Tafelblock
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
10
pro Block
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 4,92*
10
pro Block
€ 5,50*
ab € 3,69*
€ 5,69*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,62*
€ 6,19*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,96*
€ 13,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Block
€ 4,92*
€ 5,85
pro Block
ab 20 Block
€ 4,79*
€ 5,70
pro Block
ab 50 Block
€ 4,61*
€ 5,49
pro Block
ab 100 Block
€ 4,60*
€ 5,47
pro Block
ab 250 Block
€ 4,58*
€ 5,45
pro Block
ab 7500 Block
€ 3,54*
€ 4,21
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Block
Mindestbestellmenge: 10 Block ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050584
ab € 1,85*
Ähnlich
Landré
100050583
ab € 1,83*
Ähnlich
Landré
100050572
ab € 1,13*
Ähnlich
Landré
100050571
ab € 1,14*
Ähnlich
Landré
100050588
ab € 3,58*
Ähnlich
Landré
100050589
ab € 3,60*
Ähnlich
Landré
100050591
ab € 3,61*
Ähnlich
Landré
100050508
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050509
ab € 5,70*
Ähnlich
Landré
100050510
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050511
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050512
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050513
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050537
ab € 1,33*
Ähnlich
k.A.
100050889
ab € 22,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.