Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND100050589 Herst.-Nr.: 100050589 EAN/GTIN: 4006144100121 |
| |
|
| | |
| - Flipchartblock
- weiß, recycling, 80 g/qm
- Universallochung 6-fach, perforiert
- 5 Stück gerollt
- Größe: 68 cm, 99 cm
- Vorderseite/Rückseite: 25mm kariert, blanko
- Block mit: 20 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 20 Blatt | Breite: | 680 mm | Bruttogewicht: | 1.16 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 980 mm | Lineatur: | kariert | Lochung: | 6-fach | Marke: | Landre | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart-papier kariert blauer engel, block kariert, flipchart-papier kariert, Ersatzpapier, Flipchart, Flipchartblöcke, Flipchartblocks, Papierblock, Tafelblock |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Block | € 5,50* | ab € 3,59* | € 5,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 3,68* | € 6,01* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Block | € 5,87* | ab € 3,79* | € 6,23* | | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 7,95* | ab € 3,83* | € 6,51* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Block | Frei Haus | ab € 6,25* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|