Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Limit A4 Lineatur 26 16 Blatt orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulheft Limit A4 Lineatur 26 16 Blatt orange
Schulheft Limit A4 Lineatur 26 16 Blatt orange
Artikel-Nr.:
     467-#LAND100050511
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050511
EAN/GTIN:
     4021666010208
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 26
  • Schulheft Limit
  • elementar chlorfrei gebleichter Zellstoff, 80 g/qm
  • geklammert
  • Format: A4
  • Lineatur-Nr./Lineatur: 5mm kariert, weißer Rand rechts, 26
  • Anzahl Blatt: 16
  • Farbe/Motiv Einband: orange
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklammert
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.104 kg
Farbe:
orange
Farbe des Einbandes:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 26
Marke:
Landre
Papiergewicht:
80 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 0,93*
1
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 2,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.