Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND100050269 Herst.-Nr.: 100050269 EAN/GTIN: 4006144584938 |
| |
|
| | |
| - Briefblock Work
- feines holzfreies Schreibpapier, 70 g/qm
- Format: A5
- Lineatur: 5mm kariert
- Farbe: weiß
- Blatt: 50
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geklebt | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.126 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Lineatur: | kariert | Marke: | Landre | Material: | Papier | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, landre notizbuch a5 kariert, notiz buch, notiz-buch a5, Arbeitsblock, Block, Notizblock, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,76* | € 1,21* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,76* | € 1,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,13* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,82* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|