Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND100050118 Herst.-Nr.: 100050118 EAN/GTIN: 4006144345515 |
| |
|
| | |
| - Briefblock RCP
- Bindung (Art): kopfgeleimt
- recycling 70 g/qm
- Format: A5
- Lineatur: 5mm kariert
- Blatt: 50
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geklebt | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.124 kg | Lineatur: | kariert | Marke: | Landre | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,74* | € 1,36* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,38* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,77* | € 1,45* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,79* | € 1,51* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,37* | € 2,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|