Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landre Briefblock 100050118 DIN A5 Recycling 50Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/162/y000162c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/162/y000162c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/333/y000333c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111109902
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100050118
EAN/GTIN:
     4006144345515
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Rechenblock
Landré Briefblock Business Office Notes DIN A5 kariert 70g/m² 50 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Business Office Notes
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
Recyclingpapier
Bindung:
Leimbindung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
100 % Altpapier
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefblock Business Office Notes
Weitere Suchbegriffe: Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notizblock a5 kariert 70 g, notiz block, notiz-block kariert, Block, Blöcke, Briefblöcke, Briefpapierblock, Briefpapierblöcke, Briefpapiere, Papierblock, Papierblöcke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
151
1
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,37*
10 Tage
43
1
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,38*
1
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,45*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,49*
3 Tage
154
30
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.