Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A5 16 Blatt 80 g/qm Lineatur 6 (blanko)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schulheft A5 16 Blatt 80 g/qm Lineatur 6 (blanko)
Schulheft A5 16 Blatt 80 g/qm Lineatur 6 (blanko)
Schulheft A5 16 Blatt 80 g/qm Lineatur 6 (blanko)
Schulheft A5 16 Blatt 80 g/qm Lineatur 6 (blanko)
Schulheft A5 16 Blatt 80 g/qm Lineatur 6 (blanko)
Artikel-Nr.:
     467-#LAND100050072
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050072
EAN/GTIN:
     4006144240063
Suchbegriffe:
Linienheft
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 6
  • Schulheft
  • Umschlag 220 g/qm, chlorfrei gebleichter Zellstoff, 80 g/qm
  • geklammert
  • mit Linienblatt
  • Format: A5
  • Lineatur-Nr./Lineatur: blanko, 6
  • Anzahl Blatt: 16
  • Farbe/Motiv Einband: mit Tiermotiv
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklammert
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.057 kg
Lineatur:
blanko
Marke:
Landre
Papiergewicht:
80 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 3,57*
€ 6,52*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 4,2517*
€ 7,3017*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.