Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose Tube 240 K1 Animal farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spitzdose Tube 240 K1 Animal farbig sortiert
Spitzdose Tube 240 K1 Animal farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_3410521
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     3410521
EAN/GTIN:
     4064900043976
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
  • TUBE 'Animal Babies'
  • bruchfester Tuben-Behälter mit Kunstoff-Einfachspitzer
  • 2 Motive sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0119 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
mehrfarbig
Lochverschluss:
nein
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenanspitzer set, dosenspitzer kum, dosenspitzer, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Einfachspitzdose, Spitzdose, Spitzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.