| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KUM_2020109 Herst.-Nr.: 2020109 EAN/GTIN: 4064900003932 |
| |
|
| | |
| - Griffleistenlineal
- 2 Skalen
- mm und 1/2 mm
- sortiert in den Farben glas-klar und transparent-gelb (eine spezielle Farbauswahl ist nicht möglich)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0451 kg | Farbe: | sortiert | Marke: | Kum | Material: | Kunststoff | Messlänge: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,96* | € 3,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,99* | € 3,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,59* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|