Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose Globus 1010 K1 Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spitzdose Globus 1010 K1 Blister
Spitzdose Globus 1010 K1 Blister
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1060912
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1060912
EAN/GTIN:
     4064900002225
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
  • Phantasiespitzer Globus
  • Durchmesser 45 mm
  • Einfachspitzer aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitzerform:
Keilspitzer
Breite:
45 mm
Bruttogewicht:
0.0250 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbe des Behälters:
mehrfarbig
Farbe des Spitzers:
rot
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenspitzer kum, dosenspitzer, dosenspitzer 8mm, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Einfachspitzdose, Spitzdose, Spitzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,12417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,94004*
€ 41,57865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,59008*
€ 38,7822
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,10004*
€ 37,00905
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,95004*
€ 36,83055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,49004*
€ 30,33315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.