Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose Globus 1010 K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzdose Globus 1010 K1
Spitzdose Globus 1010 K1
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1060911
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1060911
EAN/GTIN:
     4064900002201
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
  • Phantasiespitzer Globus
  • Durchmesser 45 mm
  • Einfachspitzer aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitzerform:
Keilspitzer
Breite:
45 mm
Bruttogewicht:
0.0195 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbe des Behälters:
mehrfarbig
Farbe des Spitzers:
rot
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Globus, dosenspitzer kum, dosenspitzer, dosenspitzer 8mm, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Einfachspitzdose, Spitzdose, Spitzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
516
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 3,31*
Lager 467
532
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.