Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzer 420 SG Metall Softgrip


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistiftspitzer 420 SG Metall Softgrip
Bleistiftspitzer 420 SG Metall Softgrip
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1044131
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1044131
EAN/GTIN:
     4064900018783
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
  • SoftieGrip Magnesium-Einfachspitzer
  • gefräst
  • INOX Oberflächenveredlung
  • weiche Ergo-Griffflächen
  • flexibles Hartstahlmesser 'Dynamic Torsion Action'
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitzerform:
Blockform
Bruttogewicht:
0.0078 kg
Farbe:
silber
Marke:
Kum
Material:
Metall
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallanspitzer, Metallspitzer, kum metallspitzer, metallspitzer, Anspitzer, Bleistiftspitzer, Magnesiumspitzer, Spitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.