Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anspitzer Magnesium-Stenograph 400-5L Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anspitzer Magnesium-Stenograph 400-5L Metall
Anspitzer Magnesium-Stenograph 400-5L Metall
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1040601
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1040601
EAN/GTIN:
     4064900010756
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
  • Langkonus-Magnesium-Einfachspitzer
  • mit Dynamic Torsion Action
  • für eine extra lange Mine
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitzerform:
Blockform
Bruttogewicht:
0.0094 kg
Farbe:
silber
Marke:
Kum
Material:
Metall
Spitzenart:
spitz-lang
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallanspitzer, Metallspitzer, kum metallspitzer, metallspitzer, Anspitzer, Bleistiftspitzer, Langspitzer, Spitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,4125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,44008*
€ 56,4537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,15008*
€ 54,9186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,71008*
€ 53,205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,83016*
€ 50,96789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,61008*
€ 47,136
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,33*
€ 46,8027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.