Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose Pencil-Pal K1 farbig sortiert Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spitzdose Pencil-Pal K1 farbig sortiert Blister
Spitzdose Pencil-Pal K1 farbig sortiert Blister
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1024522
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1024522
EAN/GTIN:
     4064900052800
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
  • Pencil-Pal K1
  • Einfachanspitzer aus Kunststoff
  • mit Staubverschluss
  • im ergonomischem Design
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0150 kg
Farbe:
sortiert
Lochverschluss:
ja
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenanspitzer set, dosenspitzer kum, dosenspitzer, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,94334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,42004*
€ 20,72985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,85004*
€ 20,05155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,98004*
€ 19,01625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,13008*
€ 18,0048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,45004*
€ 17,19555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,32008*
€ 13,4709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.