Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREM20865 Herst.-Nr.: M20865 EAN/GTIN: 9023800208651 |
| |
|
| | |
| - Whiteboardmarker M20865 'XW2 inclusive magnetischem Schwamm'
- 3-5mm Keilspitze
- 5er Set
- schwarz, blau, rot, grün, magn. Schwamm
- Schnell trocknende Tinte
- lässt sich rückstandslos und schattenfrei Entfernen
- 48h Cap-off Zeit
- auch für Fllipchart-Blöcke
- Frei von Xylen, Benzen, Toluen
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte frei von Xylen, Benzen und Toulen | Bruttogewicht: | 1.175 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz, blau, rot, grün | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Marke: | Kores | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 4 Stifte, Schwamm | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | schwarz, blau, rot, grün | Spitzenart: | Keilspitze | Stiftart: | Whiteboardmarker | Strichbreite: | 3-5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboardmarker 3-5 mm keilspitze, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Marker, Schreiber, Stift, Tafelmarker, Tafelstift, Whiteboard, Whiteboard-Schreiber, WhiteboardSchreiber, WhiteboardStift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,15* | € 6,31* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,75* | € 6,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,10* | € 6,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|