Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtücher Wypall X50 1-lagig 31,7x23,1cm Zupfbox weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischtücher Wypall X50 1-lagig 31,7x23,1cm Zupfbox weiß
Wischtücher Wypall X50 1-lagig 31,7x23,1cm Zupfbox weiß
Wischtücher Wypall X50 1-lagig 31,7x23,1cm Zupfbox weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KIMB8355
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8355
EAN/GTIN:
     10036000835509
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
  • Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material
  • sind sehr saugfähig
  • reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand)
  • halten den meisten Lösungsmitteln stand
  • sind rückstandsarm
  • ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei
  • Ideal: für leichte Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Kleberrückständen, Öl und festen Verunreinigungen
  • zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln
  • zum Reinigen von Glas
  • für die Präzisionsreinigung kleiner Teile oder schwer zugänglicher Bereiche an Maschinen
  • zum Reinigen der Hände
  • Zupfbox
  • Abmessung 23,1 x 31,7 cm
  • Farbe weiß
  • 1-lagig
  • Material Hydroknit
  • 1 Karton mit 10 x 176 Tüchern
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
1
Besonderheiten:
Interfold-Falzung
Breite:
231 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
317 mm
Marke:
Kimberly-Clark
Material:
Hydroknit*
Packungsinhalt:
10x176 Tücher
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall wischtücher weiß, kunststoffreinigungstücher, kleenex pflegetuch, Einweg, Einweg-Putztuch, EinwegPutztuch, Einwegtuch, Papiertuch, Putztuch, Reinigungstuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.