Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalfeld Büroregal Dante mit Rückwand BXHxT 600x1900x600mm weiß 5 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalfeld Büroregal Dante mit Rückwand BXHxT 600x1900x600mm weiß 5 Böden
Regalfeld Büroregal Dante mit Rückwand BXHxT 600x1900x600mm weiß 5 Böden
Artikel-Nr.:
     467-#KERK9728
Herst.-Nr.:
     9728
EAN/GTIN:
     4044917421417
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • absolut standfest und hoch belastbar
  • optional (nicht im Lieferumfang enthalten) lassen sich Türen in jeder Fachhöhe einsetzbar, es lassen sich damit bis zu 6 Fächer abdecken (3 Türen 2 OH)
  • Seitenwangen serienmäßig mit Höhen-Nivellierfüßen für exaktes AusrichtenBöden aus Möbelstahl, dadurch stabil und tragstark
  • Zur besseren Raumnutzung gibt es Eckregale
  • Böden aus Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung, 300mm tief
  • Fachlast: Tragkraft pro Boden: 60kr
  • Feldlast: Tragkraft pro Regalfeld: 350kg
  • Gesamtbreite: Nennmaß + 20mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Anzahl der Ordnerhöhen:
5
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
24.5 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
1900 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Eck-Regal, Eckregal, Standregal, aktenregal holz, standregal, kerkmann aktenregal, 9728, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Ecke, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Regalfeld, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 383,31*
€ 458,89*
€ 4,95*
ab € 427,86*
€ 503,72*
Lager 467
361 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 429,62*
€ 537,23*
Frei Haus
ab € 537,61*
€ 626,65*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 607,73*
€ 705,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,23*
€ 639,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,25*
€ 623,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,44*
€ 612,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,38*
€ 574,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,62*
€ 511,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9915
ab € 64,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9727
ab € 212,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9726
ab € 203,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.