Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Progress 500 Anbauregal BxTxH 75x30x260cm 8 Böden mit Rückwand lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal Progress 500 Anbauregal BxTxH 75x30x260cm 8 Böden mit Rückwand lichtgrau
Büroregal Progress 500 Anbauregal BxTxH 75x30x260cm 8 Böden mit Rückwand lichtgrau
Büroregal Progress 500 Anbauregal BxTxH 75x30x260cm 8 Böden mit Rückwand lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK9564
Herst.-Nr.:
     9564
EAN/GTIN:
     4044917350700
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Büroregale dauerstabil aus Stahl und mit vielfältigen Einrichtungsvarianten
  • Schraubloses Stecksystem Moderne Büroregale, dauerstabil aus Möbelstahl
  • Preisgünstig durch Anbausystem und minutenschnell aufgebaut durch schraubloses Stecksystem
  • Alle Regale auf Ordnerhöhen abgestimmt, bodenbündig mit serienmäßigen Sockelblenden und in zwei Kombibreiten für optimale Raumnutzung
  • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester- Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
8
Anzahl der Ordnerhöhen:
7
Breite:
750 mm
Bruttogewicht:
26.35 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
2600 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 310,14*
€ 394,14*
€ 5,50*
ab € 329,70*
€ 394,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,57*
€ 394,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,96*
€ 399,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,11*
€ 415,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,14*
€ 469,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,14*
€ 461,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,56*
€ 437,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,49*
€ 413,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,14*
€ 369,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9514
ab € 357,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 19,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 25,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 33,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 44,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 56,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.