Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal Univers doppelt Grundfeld 100x25x225cm mit 2x6 Böden lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal Univers doppelt Grundfeld 100x25x225cm mit 2x6 Böden lichtgrau
Bibliotheks-Regal Univers doppelt Grundfeld 100x25x225cm mit 2x6 Böden lichtgrau
Bibliotheks-Regal Univers doppelt Grundfeld 100x25x225cm mit 2x6 Böden lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK8591
Herst.-Nr.:
     8591
EAN/GTIN:
     4044917295407
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten
  • Schraubloses Stecksystem
  • Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten
  • Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut
  • Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff auswechseln und umsetzen
  • Das Höhenverstellraster beträgt 16 mm
  • In jedem Regalfeld lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefen und Konstruktionen einsetzen
  • Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern lässt sich jede Raumlänge optimal nutzen
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung
  • Einheitlicher Farbton: lichtgrau RAL 7035 Tragkraft pro Boden: bis 300 mm tief 80 kg ab 400 mm tief 100 kg
  • Tragkraft pro Regalfeld: einseitig 400 kg doppelseitig 800 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Anzahl der Ordnerhöhen:
4
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
2250 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bibliothek Freiarmregal, Freiarmregal Bürobedarf, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, bibliothek freiarmregal, aktenregal lichtgrau, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,39*
€ 800,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,16*
€ 792,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,66*
€ 779,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,41*
€ 718,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 585,50*
€ 696,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,24*
€ 639,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8765
ab € 13,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 26,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8592
ab € 442,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8924
ab € 25,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8911
ab € 34,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8770
ab € 36,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8658
ab € 11,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8989
ab € 27,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8970
ab € 27,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8688
ab € 27,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5087
ab € 3,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8920
ab € 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.