| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK7384 Herst.-Nr.: 7384 EAN/GTIN: 4044917417236 |
| |
|
| | |
| - Passend zum Möbelprogramm Artline
- Klassische Holzoberflächen in Verbindung mit edlem Chrom
- Alle Schränke haben massive verchromte Stahlrohrrahmen und sind damit unübertroffen stabil
- Optional dazu gibt es Vorbautüren mit Holzdekor oder in Glas
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 1 | Anzahl der Ordnerhöhen: | 2 | Breite: | 780 mm | Bruttogewicht: | 16.7 kg | Farbe: | anthrazit | Farbname: | anthrazit | Höhe: | 780 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall/Holz | Tiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Anbau-Schrank, Anbauschrank, aktenregal holz, anbau schrank, aktenregal 1 fachboden, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Karteischränke, Mehrzweckschänke, Multifunktionsschrank, Multifunktionsschränke, Regale, Regalschränke, Universal, Universal-Regalschränke, UniversalRegalschränke |
| | |
| |