Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtschutzwand Metropol Transparent-Element transparent/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtschutzwand Metropol Transparent-Element transparent/alusilber
Sichtschutzwand Metropol Transparent-Element transparent/alusilber
Sichtschutzwand Metropol Transparent-Element transparent/alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6917
Herst.-Nr.:
     6917
EAN/GTIN:
     4044917415744
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
  • Sichtschutzwand Metropol, Transparent-Element.
  • Diese Stellwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45 Grad , 90 Grad , 135 Grad ) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen.
  • Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusssäule montiert werden.
  • Es können feste und rollbare Wände erstellt werden.
  • Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton alusilber.
  • Das Transparent-Element aus Acryl bietet einen lichtdurchlässigen Sichtschutz.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
16 kg
Farbe:
transparent
Farbe des Fußes:
alusilber
Höhe:
1750 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Kerkmann
Material des Fußes:
Metall
Produktbreite:
80 cm
Produkthöhe:
175 cm
Rahmenfarbe:
alusilber
Rahmenmaterial:
Metall
Tafelfarbe:
transparent
Tafelfläche:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, Standfuß Stellwand, Standfuß Trennwand, Stellwandstandfuß, Trennwandstandfuß, nießschutz trennwand, Akustik, Akustiktafel, Akustikwand, Büroschallschutz, schallabsorbierend, Schallschutz, Schallschutztafel, Schallschutzwand, Sichtschutz, Sichtschutzaufsteller, Sichtschutzelement, Sichtschutzständer, Sichtschutzwand, Stelltafel, Stellwand
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,00*
€ 206,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,56*
€ 212,91*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 176,99*
€ 227,72*
€ 5,50*
ab € 183,27*
€ 229,98*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,44*
€ 234,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 81,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 220,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 262,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 19,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 156,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 156,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.