Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Wandelement Lochblech 45696614 80x175cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/240/a007240p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/240/a007240p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820007100
Herst.-Nr.:
     45696614
EAN/GTIN:
     4044917415997
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Die Elemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusssäule montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Metropol
Maße:
80 x 175 cm (B x H)
Gesamthöhe:
175
magnethaftend:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Endstativ
Ausführung des Fußes:
Rechteckfuß
Material:
Blech
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentationslochwand Metropol
Verwendung für Stellwandsystem:
Stellwandsystem Metropol
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,86*
€ 273,41*
€ 5,50*
ab € 218,87*
€ 273,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,61*
€ 286,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,17*
€ 286,11*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 255,05*
€ 320,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 85,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697914
ab € 37,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697700
ab € 22,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697814
ab € 37,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 169,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 262,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43651983
ab € 9,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 78,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 348,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.