Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer Boston II A1 fahrbar alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatständer Boston II A1 fahrbar alusilber
Plakatständer Boston II A1 fahrbar alusilber
Plakatständer Boston II A1 fahrbar alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6897
Herst.-Nr.:
     6897
EAN/GTIN:
     4044917433915
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Plakatständer Boston II
  • Spritzwassergeschützt, daher auch für den Außenbereich
  • standfest, da aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
  • einfacher Plakatwechsel
  • 2 UV-stabilisierte, entspiegelte Schutzfolien, magnethaftend
  • mit praktischen Transportrollen
  • mit Topschild zur individuellen Beschriftung
  • alusilber
Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Bruttogewicht:
15.4 kg
Farbe:
silber
Farbname:
alusilber
für Format:
A1
Höhe:
1150 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, Aufsteller, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Werbeaufsteller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,14*
€ 174,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,78*
€ 177,63*
€ 5,50*
ab € 155,96*
€ 194,53*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 162,95*
€ 214,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
05907166
ab € 40,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.