Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe Multiline HxBxT 170x100x40cm aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihengarderobe Multiline HxBxT 170x100x40cm aluminium
Reihengarderobe Multiline HxBxT 170x100x40cm aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6751
Herst.-Nr.:
     6751
EAN/GTIN:
     4044917227200
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
  • Aluminium-Reihengarderobe mit hoher Kapazität
  • Zubehör: Schirmhalter mit integrierter Tropfmulde, wahlweise rechts und/oder links anbaubar (optional erhältlich)
  • Typische Objektgarderobe auch ausstattbar mit Garderobenmarken
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
46
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
7.2 kg
Farbe:
aluminium
Farbname:
aluminium
Höhe:
1700 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Aluminium
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe Lenkrollen, kerkmann garderobenwagen, garderobenwagen, Garderobe, Garderobenleiste, Garderobenständer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,22*
€ 373,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,64*
€ 373,62*
€ 5,50*
ab € 314,67*
€ 374,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,76*
€ 381,42*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 337,59*
€ 416,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,09*
€ 495,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,81*
€ 480,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,58*
€ 444,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 362,78*
€ 431,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39676985
ab € 55,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.