Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Regal M2 Eckfeld BXHxT 400x1800x400mm 4 Böden alusilber/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Regal M2 Eckfeld BXHxT 400x1800x400mm 4 Böden alusilber/lichtgrau
Design-Regal M2 Eckfeld BXHxT 400x1800x400mm 4 Böden alusilber/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK5810
Herst.-Nr.:
     5810
EAN/GTIN:
     4044917180604
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Regale können auch schön sein
  • So wie diese modern gestalteten Büroregale M2, die dazu auch noch absolut standfest und hoch belastbar sind
  • Durch Eckregale und Kombibreiten von 1000 und 750 mm lassen sich mit diesem System Räume optimal nutzen
  • Die Fachböden sind lichtgrau (RAL 7035) und in den drei Tiefen 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar
  • Sie sind mit einer Sicherheitskantung von 40 mm Höhe ausgestattet und lassen sich im Raster von 86 mm höhenverstellen
  • Die Seitenteile (horizontal geteilt) bestehen aus Rundrohr (Durchmesser 40 mm) mit verschweißten Seitenblechen und sind pulverbeschichtet in Alusilber, ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
4
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
33 kg
Farbe:
silber/grau
Farbname:
alusilber/lichtgrau
Höhe:
1800 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, 5810, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Ecke, Eckregal, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Regalfeld, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 267,90*
€ 321,42*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 270,61*
€ 344,51*
€ 4,95*
ab € 339,05*
€ 403,36*
Frei Haus
ab € 426,72*
€ 500,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,98*
€ 403,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,25*
€ 371,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5910
ab € 42,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.