| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK4647 Herst.-Nr.: 4647 EAN/GTIN: 4044917428829 |
| |
|
| | |
| - Rollcontainer 600mm Tiefe
- mit Schubladen auf Rollenführungen
- mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade
- mit Zentralverschluss
- mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren
- mit 3 Schüben
- mit seitlich verdeckten Griffleisten
- fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 3 | Art des Griffes: | Griffleiste | Breite: | 420 mm | Bruttogewicht: | 23.8 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 540 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Schloss vorhanden: | ja | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 215,40* | € 265,47* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,00* | € 265,49* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 231,81* | € 288,88* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 234,36* | € 302,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,47* | € 303,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|