Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 1 OH 76x38 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 1 OH 76x38 anthrazit
Schublade 1 OH 76x38 anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4633
Herst.-Nr.:
     4633
EAN/GTIN:
     4044917433656
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
  • Schubladen-Einsatz zur praktischen Ablage
  • Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge
  • Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
Bruttogewicht:
10.37 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Front:
anthrazit
Höhe:
380 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 112,74*
€ 139,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,11*
€ 146,15*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 146,88*
€ 5,50*
ab € 122,11*
€ 157,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,67*
€ 177,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4535
ab € 192,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4534
ab € 199,41*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4530
ab € 156,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4533
ab € 227,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4532
ab € 242,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455450
ab € 110,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 110,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 110,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,89*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 97,45*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 97,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4636
ab € 121,86*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4540
ab € 122,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463210
ab € 112,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.