| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK4115 Herst.-Nr.: 4115 EAN/GTIN: 4044917431317 |
| |
|
| | |
| - C-Fuß-Gestell aus Stahl in Alusilber mit Extra-Kabelführung in den Beinen.
- Tischplatten pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
- Die sind höhenverstellbar von 68-82 cm.
- Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal
- Zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Bruttogewicht: | 26.5 kg | erweiterbar: | ja | Farbe: | anthrazit | Farbe der Tischplatte: | anthrazit | Farbe des Fußes: | silber | Höhe: | 820 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische |
| | |
| |