Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schreibtisch StageOne Form 4 BxT180x80cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch StageOne Form 4 BxT180x80cm anthrazit
Schreibtisch StageOne Form 4 BxT180x80cm anthrazit
Schreibtisch StageOne Form 4 BxT180x80cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4117
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     4117
EAN/GTIN:
     4044917431416
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • C-Fuß-Gestell aus Stahl in Alusilber mit Extra-Kabelführung in den Beinen.
  • Tischplatten pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Die sind höhenverstellbar von 68-82 cm.
  • Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal
  • Zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
36.6 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch anthrazit, bürotisch 120x80, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,62*
€ 232,68*
Lager 467
€ 4,75*
ab € 212,31*
€ 232,69*
Frei Haus
ab € 219,67*
€ 236,71*
€ 3,90*
ab € 231,89*
€ 245,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,69*
€ 269,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,62*
€ 252,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 212,31*
€ 246,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerkmann
4118
ab € 130,15*
Zubehör
Kerkmann
4119.1
ab € 259,82*
Zubehör
Kerkmann
4115
ab € 175,20*
Zubehör
Kerkmann
4116
ab € 190,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.