Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke Cento 3a BxT 260x80cm weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theke Cento 3a BxT 260x80cm weiß/anthrazit
Theke Cento 3a BxT 260x80cm weiß/anthrazit
Theke Cento 3a BxT 260x80cm weiß/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3856
Herst.-Nr.:
     3856
EAN/GTIN:
     4044917433687
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke weiß
  • Tischplatte/Ablageplatte/Seitenplatten aus E1 Gütespan, anthrazit
  • melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 19 mm stark
  • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose
  • Ablage- und Seitenplatten 16 mm stark
  • stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet
  • Front aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Edelstahlstreifen 20 mm hoch
Weitere Informationen:
Breite:
2600 mm
Bruttogewicht:
84.1 kg
Farbe:
weiß/anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Höhe:
1100 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke kerkmann, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1.189,35*
€ 1.398,05*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.172,90*
€ 1.446,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,96*
€ 1.721,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,11*
€ 1.705,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,72*
€ 1.619,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,29*
€ 1.503,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.224,88*
€ 1.457,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,90*
€ 1.395,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3860
ab € 345,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3850
ab € 812,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3851
ab € 777,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3857
ab € 1.174,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3852
ab € 863,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3853
ab € 1.180,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3854
ab € 1.119,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3855
ab € 1.430,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.