Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke Cento 6, 2 Eckelemente, 1 gerades Theken-Elemente und Tischelement, Sichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108398
Herst.-Nr.:
     3855
EAN/GTIN:
     4044917433014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Theke Sichtblende

Die Theke Cento 6 setzt sich aus insgesamt zwei Eckelementen und zwei geraden Elementen zusammen. Die 2600 mm breite Theke Cento 6 bietet rechts auch eine Sichtblende.
Die Theke Cento 6 besteht aus einem Theken-Element im 90 Grad Winkel, welches anschliesst an ein gerades Theken-Element und in ein weiteres Eckelement im 90 Grad Winkel übergeht. Die Theke Cento 6 schliesst dann mit einem geraden Theken-Element ab und ist die ideale Empfangstheke für Ecken. Bei Bedarf kann diese Theke wie alle Theken der Reihe Cento auch mit einem Anbauelement erweitert werden. Der obere Ablagebereich der Cento 6 bietet zudem rechts eine Sichtblende. Alle Tischplatten der Theke Cento 6 sind mit Kabeldurchlassdosen versehen, die eine versteckte Kabelführung ermöglichen. Die Arbeitsplatte hinter der Theke hat eine Tiefe von 800 mm und bietet ausreichend Platz zum arbeiten. Dabei ist die Tischplatte 19 mm stark, während die Ablage- und Seitenplatten 16 mm dick sind. Alle sind mit einer 2 mm starken ABS Kante versehen und melaminharzbeschichtet, sodass sie besonders widerstandsfähig und stossfest sind. Die Theke Cento 6 ist 1100 mm hoch und 2600 mm breit bei einer Tiefe von 1800 mm. Im weissen Design mit 20 mm hohen Edelstahlstreifen überzeugt die Theke Cento 6 auch mit ihrem modernen Aussehen.
Weitere Details:

  • Bestehend aus 1 geradem Thekenelement, 2 Theken-Eckelement im 90 Grad Winkel und einem geraden Tisch-Element
  • Oberer Ablagebereich rechts mit Sichtblenden
  • Tischplatte serienmässig mit Kabeldurchlassdose
  • Front: weisses, pulverbeschichtetes Stahlblech mit Edelstahlstreifen 20 mm hoch
  • Tiefe Arbeitsplatte: 800 mm
  • Material Platte: E1-Gütespan, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Stärke Tischplatte: 19 mm
  • Stärke Ablage- und Seitenplatten: 16 mm
  • Material Gestell: Stahl pulverbeschichtet
  • Oberfläche: melaminharzbeschichtet
  • Farbe Platte: anthrazit
  • Farbe Gestell: weiss
  • Masse: H 1100 x B 2600 x T 1800 mm
  • Masse Aufsatz: H 360 x B 2600 x T 250 mm
  • Erweiterbar durch Erweiterungs-/Ansatzelement Theke Cento (separat bestellbar)
Weitere Suchbegriffe: Thekenvorsatzelement, empfangstheke kerkmann, theke sichtblende, empfangstheke anbau, 108398, 108398-SW81, Tresen, Empfang
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.475,19*
€ 1.650,80*
€ 5,50*
ab € 1.480,36*
€ 1.675,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.426,41*
€ 1.706,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.529,72*
€ 1.710,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.612,94*
€ 1.801,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,80*
€ 1.964,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.631,43*
€ 1.941,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,10*
€ 1.857,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,89*
€ 1.805,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.475,19*
€ 1.755,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3860
ab € 345,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3850
ab € 811,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3851
ab € 777,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3857
ab € 1.177,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3852
ab € 866,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3856
ab € 1.178,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3853
ab € 1.176,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3854
ab € 1.120,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.