Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschriftenschrank Media 48 Fächer BxTxH 97x42x220cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschriftenschrank Media 48 Fächer BxTxH 97x42x220cm lichtgrau
Zeitschriftenschrank Media 48 Fächer BxTxH 97x42x220cm lichtgrau
Zeitschriftenschrank Media 48 Fächer BxTxH 97x42x220cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3791
Herst.-Nr.:
     3791
EAN/GTIN:
     4044917098602
Suchbegriffe:
Klappen-Schrank
Klappenschrank
Prospektschrank
Prospekt-Regal
  • Zur Präsentation von Broschüren und Periodika
  • Für Bibliotheken und Archive
  • Titelklappen, schräghängend mit Klarsicht-Hartfolienabdeckung für sicheren Halt eines Titelblattes und mit Haltekante zur übersichtlichen Auslage einer Broschüre
  • Klappen einzeln schwenk- und einschiebbar
  • Dahinter abgeschlossene Fächer B 215 x T 330 mm zur Aufbewahrung von Broschüren mit direktem Einzelzugriff
  • Schrankkorpus mit Sockelblende aus E1-Gütespan
  • Kopfblendeals Beschriftungsträger
  • Serienmäßig mit Transparent-Beschriftungsleiste mit auswechselbarem, weißem Beschriftungskarton
  • Pulverbeschichtete Böden aus Stahl, hochbelastbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
11
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
110 kg
Farbe:
grau
Farbe der Front:
lichtgrau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
2200 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektregal, kerkmann prospektregale, prospektregal, Aktenregal, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Karteischränke, Mehrzweckschänke, Multifunktionsschrank, Multifunktionsschränke, Regale, Regalschränke, Universal, Universal-Regalschränke, UniversalRegalschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.339,65*
€ 1.615,55*
€ 5,50*
ab € 1.419,92*
€ 1.621,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,55*
€ 1.922,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,95*
€ 1.905,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,25*
€ 1.821,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,04*
€ 1.698,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.383,54*
€ 1.646,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.339,65*
€ 1.594,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
49379011
ab € 811,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
05916025
ab € 3,45*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
05916658
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.