Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Media-Zeitschriftenschrank, 48 Fächer, lichtgrau (71400103)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Media-Zeitschriftenschrank, 48 Fächer, lichtgrau (71400103)
kerkmann Media-Zeitschriftenschrank, 48 Fächer, lichtgrau (71400103)
Artikel-Nr.:
     505-71400103
Herst.-Nr.:
     49379111
EAN/GTIN:
     4044917098602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappen-Schrank
Klappenschrank
Prospektschrank
Prospekt-Regal
kerkmann Media-Zeitschriftenschrank, 48 Fächer, lichtgrau
RAL7035, zur Präsentation & Aufbewahrung von Broschüren,
Titelklappen schräghängend mit Klarsichtfolienabdeckung und
Haltekante, dahinter abgeschlossene Fächer,
Lieferung zerlegt, Maße: (B)970 x (T)420 x (H)2.200 mm
(49379111)

Schrankkorpus mit Sockelblende aus E1-Gütespan,
Sockel- & Kopfblende als Beschriftungsträger, mit
Transparent-Beschriftungsleiste mit auswechselbarem weißen
Beschriftungskarton, pulverbeschichtete Böden aus Stahl,
Klappenmaß: (B)220 x (H)155 mm, Stapelhöhe: 140 mm,
Fachinnenmaß: (B)215 x (T)330 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Prospektregal, kerkmann prospektregale, prospekt regal, Schränke, Prospekt-Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.343,96*
€ 1.613,12*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1.414,20*
€ 1.619,23*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,23*
€ 1.926,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,03*
€ 1.885,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.580,67*
€ 1.881,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.576,18*
€ 1.875,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,78*
€ 1.791,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.501,49*
€ 1.786,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,96*
€ 1.738,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,20*
€ 1.682,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
05916025
ab € 3,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
05916658
ab € 2,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3790
ab € 813,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.