Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke mit Beratungsplatz Sydney BxTxH 250x80x110cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theke mit Beratungsplatz Sydney BxTxH 250x80x110cm weiß
Theke mit Beratungsplatz Sydney BxTxH 250x80x110cm weiß
Theke mit Beratungsplatz Sydney BxTxH 250x80x110cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3534
Herst.-Nr.:
     3534
EAN/GTIN:
     4044917437456
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke kerkmann
  • Theke mit Beratungsplatz Sidney
  • Die Theke mit Beratungsplatz Sydney ist eine solide Holzkonstruktion.
  • Die Holzplatten der Theke sind mit Melaminharz beschichtet und mit stoßfesten ABS-Kanten versehen.
  • Die Theke ist in Weiß, der Vorbau in Grafit.
  • Die Gesamthöhe der Theke beträgt 110 cm, die Arbeitsplatte liegt auf 75 cm Höhe bei einer Tiefe von 80 cm.
  • Für die Kabelführung gibt es 2 Durchlässe in der Tischplatte.
  • Der anschließende Besprechungsplatz verfügt über viel Beinfreiheit für den Besucher.
  • Die Sydney Kompakt-Theke kann optional mit Stauräumen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
2500 mm
Bruttogewicht:
111.1 kg
erweiterbar:
nein
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Höhe:
1100 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstresen 1060x800x30mm, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 730,06*
€ 863,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 722,41*
€ 894,59*
Frei Haus
ab € 1.119,10*
€ 1.295,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,59*
€ 1.064,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,18*
€ 1.062,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,76*
€ 1.025,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,93*
€ 947,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 772,03*
€ 918,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,41*
€ 859,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 172,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 126,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.