Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfangstheke mit Beratungsplatz Pisa, mit Ablage und Seitenplatten, B 2500 x T 800 x H 1100 mm, graphit/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114815
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044917437456
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke kerkmann

Die Empfangstheke mit Beratungsplatz Pisa ist eine vielseitige Lösung, die sowohl einen stilvollen Empfangsbereich als auch einen komfortablen Besprechungsplatz bietet. Dank ihrer soliden Holzkonstruktion und stossfesten ABS-Kanten gewährleistet die Theke Langlebigkeit und Qualität.

Der integrierte Beratungsplatz bietet grosszügigen Platz und hohe Beinfreiheit, ideal für bequeme und produktive Gespräche. Für eine flexible Raumgestaltung kann die Theke spiegelverkehrt aufgebaut werden. Zudem sind zwei Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte integriert, die für Ordnung und übersichtlichkeit sorgen.

Optional ist ein Stauraum-Element erhältlich, das Ihnen zusätzlichen Platz für PC, Ordner und Unterlagen bereitstellt. Dieser separate Stauraum (30 x 73,5 x 60 cm) besitzt einen verstellbaren Fachboden und ist wahlweise mit oder ohne verschliessbare Tür erhältlich.

Wichtige Details:

  • Melaminharzbeschichtete, stossfeste ABS-Kanten
  • Arbeitsplatte auf 750mm Höhe, 25 mm stark
  • 2 Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte
  • Besprechungsplatz: 900 mm Breite
  • Front- und Seitenplatten 19 mm stark
  • Stabiles Holzgestell
  • Optional erhältlicher Stauraum mit verstellbarem Fachboden und mit oder ohne Tür
  • Gesamtmasse: B 2500 x T 800 x H 1100 mm
  • Farbe: Theke in Weiss Vorbau in Grafit
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstresen 1060x800x30mm, Tresen, Empfang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 734,00*
€ 855,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 725,03*
€ 885,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.110,13*
€ 1.282,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,45*
€ 1.526,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,23*
€ 1.518,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,40*
€ 1.446,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,05*
€ 1.395,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,13*
€ 1.321,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 173,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 126,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.