Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekentisch Atlantis Zwischenelement 135/69x82,5x105cm weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekentisch Atlantis Zwischenelement 135/69x82,5x105cm weiß/anthrazit
Thekentisch Atlantis Zwischenelement 135/69x82,5x105cm weiß/anthrazit
Thekentisch Atlantis Zwischenelement 135/69x82,5x105cm weiß/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3496
Herst.-Nr.:
     3496
EAN/GTIN:
     4044917425194
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Empfangstheke Anbautisch
  • Theken und Tische im Anbauverfahren
  • An eine Theke oder Tisch lassen sich beliebig viele Elemente anbauen, sodass Ihrer Konfiguration keine Grenzen gesetzt sind
  • Stahlkonstruktion in Verbindung mit Holz in Anthrazit
  • Sämtliche sichtbaren Metallteile sind aus Edelstahl
  • Optionale Seitenblenden verleihen der Theke neben einem perfekten Sichtschutz auch die notwendige Stabilität
  • Hinweis: Seitenblenden müssen sowohl bei einer Einzeltheke als auch bei einer Thekenanlage mit beliebig vielen Elementen jeweils am Anfang und Ende eingesetzt werden
  • Bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden
  • Theken-Zwischenelement, Arbeitsplatte beidseitig schräg
  • wenn beiseitig im Winkel angebaut werden soll
Weitere Informationen:
Breite:
1350 mm
Bruttogewicht:
34.7 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
weiß/anthrazit
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: Theke Anbautisch, empfangstheke kerkmann, empfangstheke, 3496, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,65*
€ 413,30*
Lager 467
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 342,67*
€ 425,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,53*
€ 442,03*
€ 5,50*
ab € 374,19*
€ 445,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,18*
€ 505,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,54*
€ 502,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,75*
€ 486,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,26*
€ 456,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 372,15*
€ 442,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9406090
ab € 73,47*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,31*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,92*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 231,98*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 232,75*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,50*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,46*
Zubehör
IDEAL
73200011
ab € 1.391,64*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,79*
Zubehör
Topstar
OX1000 G260
ab € 115,55*
Zubehör
Topstar
OX1000 G230
ab € 115,32*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
ab € 115,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3499
ab € 118,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3399
ab € 152,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3398
ab € 64,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.