Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Unic BxTxH 160x80x75cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Unic BxTxH 160x80x75cm weiß
Schreibtisch Unic BxTxH 160x80x75cm weiß
Schreibtisch Unic BxTxH 160x80x75cm weiß
Schreibtisch Unic BxTxH 160x80x75cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3335
Herst.-Nr.:
     3335
EAN/GTIN:
     4044917438200
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stopfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2mm stark
  • Tischplattenstärke 25 mm, Tischplatte mit abgerundeten Ecken R 60mm
  • massives C-Fuß Gestell aus pulverbeschichtetem Rohr auf Stellfüßen
  • Seitenblende/vertikaler Kabelkanal
  • horizontale Kabelwanne
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
53.1000 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Fuß, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Sitzarbeitsplatz, Sitztisch, T-Fuß, TFuß, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 287,13*
€ 355,83*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 281,80*
€ 362,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,24*
€ 408,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,95*
€ 385,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 314,72*
€ 374,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 216,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 23,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 23,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 22,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 47,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 47,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.