| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK3005 Herst.-Nr.: 3005 EAN/GTIN: 4044917437319 |
| |
|
| | |
| - Tischplatten-Steckdose
- Tischplatten-Steckdose mit Schutzklappe, USB-Ladeport und 190 cm langem Netzkabel mit Stecker
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 2 | Bruttogewicht: | 0.3700 kg | Farbe: | silber/schwarz | Kabellänge: | 1.9 m | Marke: | Kerkmann | Material: | Kunststoff | Stecksystem: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, Tischplatte, mehrfachsteckdose silber, steckdosenleiste mit usb, Arbetisplatz, Arbetisplatz-Steckdose, ArbetisplatzSteckdose, Festeinbau, Festeinbau-Steckdose, FesteinbauSteckdose, Schreibtisch, Schreibtisch-Steckdose, SchreibtischSteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, Steckdosen, Stekdose, Tischoberflächen, Tischoberflächen-Stekdose, TischoberflächenStekdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 47,28* | € 61,43* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,53* | € 71,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 55,33* | € 71,91* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,75* | € 98,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,32* | € 104,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|