Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld HxBxT 2250x670x/505x300mm 6 Böden Rückw. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld HxBxT 2250x670x/505x300mm 6 Böden Rückw. silber
Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld HxBxT 2250x670x/505x300mm 6 Böden Rückw. silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2820
Herst.-Nr.:
     2820
EAN/GTIN:
     4044917422193
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Büro-Regal Progress 2000
  • Eckfeld
  • schraubloses Stecksystem
  • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035
  • Höhe: 2250 mm
  • Breite: 670 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Frontbreite: 505 mm
  • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende
  • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand
  • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035
  • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Breite:
670 mm
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
2250 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Eck-Regal, Eckregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, aktenregal, kerkmann aktenregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 382,38*
€ 479,66*
€ 4,95*
ab € 484,70*
€ 572,59*
Frei Haus
ab € 603,53*
€ 706,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,66*
€ 570,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,38*
€ 562,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,75*
€ 553,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,41*
€ 516,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 421,75*
€ 501,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,38*
€ 455,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2014
ab € 71,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2920
ab € 273,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2912
ab € 189,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2916
ab € 179,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2812
ab € 276,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2816
ab € 268,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.