Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß anthrazit 160x80x63-127cm eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß anthrazit 160x80x63-127cm eiche
Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß anthrazit 160x80x63-127cm eiche
Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß anthrazit 160x80x63-127cm eiche
Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß anthrazit 160x80x63-127cm eiche
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2713
Herst.-Nr.:
     2713
EAN/GTIN:
     4044917439573
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • massives T-Fuß Gestell anthrazit auf Stellfüßen
  • - elektrisch höhenverstellbar von 630 - 1270
  • Sanft Anlauf/Stopp
  • Kollisionsschutz durch Sensor-Technik
  • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
  • Max. Belastung statisch 80 kg, dynamisch 50 kg, 35 mm/s
  • Verstellgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
eiche
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
anthrazit
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, bürotisch, 2, Arbeitstisch, elektrisch, höhenverstellbar, Homeoffice, Homeoffice-Tisch, HomeofficeTisch, Kompat, Kompat-Stehtisch-Sitztisch, KompatStehtischSitztisch, Konmpakttisch, Move, Move2, PC, PC-Tisch, PCTisch, Sitztisch, Stehtisch, Stehtisch-Sitztisch, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 403,49*
€ 515,15*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,06*
€ 523,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,15*
€ 613,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,12*
€ 603,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,25*
€ 570,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,77*
€ 530,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 432,06*
€ 514,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,49*
€ 480,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10379711
ab € 113,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 46,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 46,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 46,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.