Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalfeld Stora 100 HxBxT 260x75x40cm 7 Böden ohne Rückwand silber/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalfeld Stora 100 HxBxT 260x75x40cm 7 Böden ohne Rückwand silber/lichtgrau
Regalfeld Stora 100 HxBxT 260x75x40cm 7 Böden ohne Rückwand silber/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2628
Herst.-Nr.:
     2628
EAN/GTIN:
     4044917422360
Suchbegriffe:
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraub-Regal
Schraubregal
  • Regalfeld Stora 100
  • schraubloses Stecksystem
  • aus Stahl, pulverbebeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006
  • Höhe: 2600 mm
  • Breite: 750 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • ohne Rückwand
  • 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante
  • Fachböden pulverbebeschichtet in lichtgrau RAL 7035
  • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Fachlast bis 100 kg
  • Feldlast bis 600 kg
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld
  • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
7
Breite:
750 mm
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
2600 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Standregal, Steck-Regal, Steckregal, schraubregal 6 böden, standregal, steckregal 6 böden, Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 214,84*
€ 280,78*
€ 4,95*
ab € 256,50*
€ 313,83*
Frei Haus
ab € 323,38*
€ 383,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2600
ab € 464,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2598
ab € 333,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2599
ab € 321,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2630
ab € 91,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2733
ab € 329,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2731
ab € 224,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.