| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK2626 Herst.-Nr.: 2626 EAN/GTIN: 4044917422346 |
| |
|
| | |
| - Endseite Stora 100
- schraubloses Stecksystem
- aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035
- Höhe: 2250 mm
- Tiefe: 400 mm
- optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035
- für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 6 | Farbe: | silber/lichtgrau | Höhe: | 2250 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, steckregal 5 böden, stützrahmen steckregal, steckregal tiefe 400mm, Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 90,59* | € 115,46* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 86,85* | € 115,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,13* | € 143,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|