Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregalfeld Stora 100 HxBxT 225x97x60cm 6 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckregalfeld Stora 100 HxBxT 225x97x60cm 6 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau
Eckregalfeld Stora 100 HxBxT 225x97x60cm 6 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2592
Herst.-Nr.:
     2592
EAN/GTIN:
     4044917425576
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
kerkmann anbauregal
anbau regal
  • Eckregalfeld Stora 100
  • schraubloses Stecksystem
  • aus Stahl, pulverbebeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006
  • Höhe: 2250 mm
  • Breite: 970 mm
  • Tiefe: 600 mm
  • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand
  • 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante
  • Fachböden pulverbebeschichtet in lichtgrau RAL 7035
  • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Breite:
970 mm
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
2250 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Eckregal, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,24*
€ 769,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,96*
€ 761,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,60*
€ 749,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,31*
€ 691,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 564,08*
€ 671,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,59*
€ 614,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2590
ab € 346,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2591
ab € 328,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2666
ab € 96,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2748
ab € 373,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2746
ab € 249,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2747
ab € 244,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.