Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalfeld Stora 100 HxBxT 225x75x60cm 6 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalfeld Stora 100 HxBxT 225x75x60cm 6 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau
Regalfeld Stora 100 HxBxT 225x75x60cm 6 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2591
Herst.-Nr.:
     2591
EAN/GTIN:
     4044917425569
Suchbegriffe:
Standregal
standregal
  • Regalfeld Stora 100
  • schraubloses Stecksystem
  • aus Stahl, pulverbebeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006
  • Höhe: 2250 mm
  • Breite: 750 mm
  • Tiefe: 600 mm
  • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand
  • 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante
  • Fachböden pulverbebeschichtet in lichtgrau RAL 7035
  • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Fachlast bis 100 kg
  • Feldlast bis 600 kg
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld
  • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Breite:
750 mm
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
2250 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,56*
€ 495,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,29*
€ 489,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,27*
€ 481,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,86*
€ 449,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 366,97*
€ 436,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,20*
€ 388,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2592
ab € 517,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2590
ab € 348,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2666
ab € 96,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2748
ab € 371,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2746
ab € 249,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2747
ab € 243,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.