Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endseite Stora 100 HxT 260x30cm für 7 Böden Rahmenfarbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endseite Stora 100 HxT 260x30cm für 7 Böden Rahmenfarbe silber
Endseite Stora 100 HxT 260x30cm für 7 Böden Rahmenfarbe silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2498
Herst.-Nr.:
     2498
EAN/GTIN:
     4044917425330
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • Endseite Stora 100
  • schraubloses Stecksystem
  • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035
  • Höhe: 2600 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035
  • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
7
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
2600 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: stützrahmen steckregal, Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2597
ab € 437,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2497
ab € 298,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2595
ab € 294,68*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2495
ab € 190,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2596
ab € 286,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2496
ab € 181,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.